Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Stirnwandwagen, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129803
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6005 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 850 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 970 x T 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 245 mm
  • Schiebegriffhöhe: 950 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 27 kg
Weitere Suchbegriffe: 129803, 129803-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,27*
€ 251,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 235,13*
€ 273,56*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 238,54*
€ 277,76*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 247,51*
€ 310,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,13*
€ 319,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 53,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,67*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,15*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.