Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129766
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1347 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen

Stahlrohr (Ø 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Aussenmasse: 1170 x 700 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 45 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, plattformwagen trgf. 1200 kg, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral5010, 129766, 129766-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,18*
€ 440,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 414,17*
€ 463,61*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 417,44*
€ 526,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,97*
€ 535,54*
Frei Haus
ab € 518,59*
€ 575,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,61*
€ 551,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,51*
€ 526,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,69*
€ 516,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,86*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,43*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,13*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.