Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, 2000 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129765
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1330 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448509733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen

Stahlrohr (Ø 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 2000 x 800 mm
  • Aussenmasse: 2120 x 800 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 65 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 129765, 129765-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,30*
€ 489,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 450,41*
€ 515,94*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 458,26*
€ 523,02*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 484,42*
€ 591,52*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,51*
€ 600,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,94*
€ 613,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,80*
€ 556,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,20*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,67*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,15*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,92*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.