Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129762
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1327 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen

Stahlrohr (Ø 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 1000 x 700 mm
  • Aussenmasse: 1120 x 700 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Tragkraft: 1.200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 39 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129762, 129762-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 337,23*
€ 390,05*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,54*
€ 392,15*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 351,09*
€ 452,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,11*
€ 461,23*
Frei Haus
ab € 424,78*
€ 483,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,05*
€ 464,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,23*
€ 401,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,47*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,30*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,19*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,96*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.