Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre Jumbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129574
Hersteller:
     RuXXac
Herst.-Nr.:
     2239-61V3
EAN/GTIN:
     4260285072956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre

Mit nur 12 cm Dicke überall unterzubringen. In wenigen Sekunden entsteht eine universelle Transportkarre. Hochwertige Materialkombination aus Stahlrohr, Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff.

  • Schaufelmasse B 570 x T 345 mm
  • Höhe offen 1250 mm
  • Breite offen 655 mm
  • Höhe gefaltet 870 mm
  • Breite gefaltet 570 mm
  • Dicke gefaltet 120 mm
  • Luftbereifung ø 220 x B 70 mm
  • Tragkraft 250 kg
  • Gewicht: ca. 12,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, 129574, 129574-SW81, Stuhlwagen, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 227,48*
€ 266,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 266,60*
3 Tage
6
€ 4,99*
ab € 233,52*
€ 273,08*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 239,37*
€ 280,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 291,96*
€ 335,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,42*
€ 367,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 79,62*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 130,50*
Ähnlich
k.A.
2234-41 V3
ab € 112,48*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 84,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.