Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUXXAC 2239-61V3 Transportkarren klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1250 mm Scha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUXXAC 2239-61V3 Transportkarren klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1250 mm Scha
RUXXAC 2239-61V3 Transportkarren klappbar Stahlrohr Aluminium Höhe 1250 mm Scha
Artikel-Nr.:
     1955B-2018846652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000443050
EAN/GTIN:
     4260285074974
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Transportkarre klappbar STA Alu.H.1250mm Schaufel-L.420xB595mm Trgf.250kg klappbar · robuster Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet · Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · stabile große Schaufel für die Aufnahme von großvolumigem, sperrigem Transportgut · pannensichere PU-Bereifung, Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten ZustandWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe geklappt: 120mm· Schaufellänge: 420mm· Radbreite: 40mm· Gewicht: 11,5kg· Rad-Ø: 215mm· Gestell: Stahlrohr· Schaufelbreite: 595mm· Höhe geklappt: 840mm· Breite geklappt: 595mm· Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
eClassID:
21070101
HerstellerNr:
9000443050
Werksnummer:
9000443050
Länge netto mm:
910,00
Breite netto mm:
615,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
12,790000
Gewicht brutto Kg:
12,790000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Transportkarre
Ausfuehrung:
Tragfähigkeit 250 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 268,07*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 230,19*
€ 268,33*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 230,85*
€ 268,63*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 231,74*
€ 272,83*
3 Tage
12
€ 5,59*
ab € 233,80*
€ 275,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,74*
€ 292,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 80,93*
Ähnlich
SECO
2234-81V3
ab € 132,64*
Ähnlich
k.A.
2234-41 V3
ab € 112,66*
Ähnlich
k.A.
2234-71V3
ab € 84,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.