| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129541 Herst.-Nr.: 16-4073 RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448502697 |
| | |
|
| | |
| Rahmen aus Winkelstahl (40/40/4 mm). Standardausführung: 4 Lenkrollen, haben im Gabelkopf eine 2-fache Kugellagerung, 2 Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Ladefläche: 610 x 410 mm
- Aussenmass: 620 x 420 mm
- Höhe Ladefläche: 170 mm
- Radmaterial: Polyamid
- Rad-ø: 125 mm
- Eigengewicht: 13 kg
- Tragkraft: 250 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Winkelrahmen, eurokastenroller, 129541, 129541-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 93,47* | € 115,94* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,89* | € 119,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,72* | € 132,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,77* | € 139,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 110,64* | € 150,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|