Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mehrzweckwagen, 2 Wannen-Etagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129482
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SESTC11-B
EAN/GTIN:
     4260285073878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
  • Kunststoff-Mehrzweckwagen
  • äusserst robust und wendig
  • Feuchtigkeitsresistent und stossfest
  • Rutschhemmende Ladeflächen mit integriertem Schiebegriff oben
  • Etagen, als Wannen ( Randhöhe 70mm)
  • 4 Lenkrollen Ø 100mm, davon 2 mit Feststeller
  • Lieferung erfolgt zerlegt. Einfache, werkzeuglose Selbstmontage
  • Etagen: 2 Wannen
  • Tragkraft: 150 kg
  • Ladefläche: 610x460mm
  • Etagenabstand: 660mm
  • Gesamthöhe: 950mm
  • Gewicht: 10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Plattformwagen, Tischwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, plattformwagen, allzweckwagen seco, 129482, 129482-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 202,02*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 207,62*
€ 250,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 215,55*
€ 257,34*
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 317,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,34*
€ 306,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.