Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen/Ballwagen, L 950 x B 615 x H 1030 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129468
Herst.-Nr.:
     BW1040C032
EAN/GTIN:
     4260316443748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Sport-Geräteaufbewahrung
  • aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
  • Drahtausfachung 40 x 100 mm
  • mit 4 Gummi- Lenkrollen ø 100 mm
  • abschliessbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Masse: aussen L 950 x B 615 x H 1030 mm
  • Masse: innen L 950 x B 580 x H 850 mm , Volumen: 0,47 cbm
  • Füllhöhe: 850 mm
  • Tragkraft: ca. 100 kg
  • mit 1 Ladeklappe oben und 1 Ladeklappe auf der Längsseite
  • Wagen in leerem Zustand zusammenfaltbar (B 1020 x T 195 x H 1030 mm)
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, 129468, 129468-SW81, Gitterbox, Gitterbehälter, Gitterkorb, Stahldrahtkorb, Palettenkorb, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,11*
€ 274,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,51*
€ 277,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,57*
€ 280,15*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,27*
€ 291,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 294,67*
€ 342,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,90*
€ 373,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
BW1040TWGC
ab € 21,46*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
BW1040TWKC
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.