Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenngitter,f. Ballwagen,L 610mm,f. Ballwagen,Stahl vzkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244040
244040
Artikel-Nr.:
     711-244040
Herst.-Nr.:
     BW1040TWKC
EAN/GTIN:
     4260507759528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollbehälter
Sport-Geräteaufbewahrung
Trenngitter für Ballwagen
  • Länge 610 mm
  • Für Ballwagen
  • Aus Stahl galvanisch blau verzinkt

Suchbegriffe:
Trenngitter, Trennbügel, Trennwand

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Zubehör
Behältertyp:
Zubehör
Wagentyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Ballwagen
Länge:
610 mm
Breite:
450 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Trenngitter, Trennbügel, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,36*
€ 44,45*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 44,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.