Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen, 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129417
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1510-TS-TPE
EAN/GTIN:
     4017976515106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen

MultiVario-Transporter

Stahlrohr und Profilstahl geschweisst, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatte, Stirnwand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm.

  • Stirnwandhöhe: 500 mm
  • Oberfläche: Buchendekor
  • 2 Lenk und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung*
  • Naben mit Rollenlager
  • mit fetra-Zentralbremssystem TOTALSTOP, gem. der Europäischen Norm EN 1757-3**

* Die fetra-TPE-Rolle

Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) bieten auf ebenen Böden viele Vorteile. Der Kraftaufwand für Transporte minimiert sich spürbar: mit leichtem Aufwand können selbst schwere Lasten komfortabel, sicher und geräuscharm bewegt werden. Die neue TPE-Rolle mit Präzisions-Rillenkugellager im attraktiven fetra-Design ist eine sinnvolle Ausstattungsmöglichkeit. Alle standardmässig vollgummibereiften Transportwagen werden auf Wunsch ohne Mehrpreis mit TPE-Rollen geliefert

  • sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
  • geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
  • dunkelgrauer Reifen, unempfindlich gegen Schmutz
  • Reifen trotz dunkler Farbe nicht kreidend (spurlos)
  • beidseitig abgedichtetes wartungsfreies Rillenkugellager
  • Fadenschutz verhindert das Umwickeln der Radachse mit Fäden
  • attraktives und individuelles fetra-Design

** TOTALSTOP - das fetra-Zentralbremssystem

Innovativ, komfortabel, ergonomisch und sicher: Das von fetra entwickelte Bremssystem lässt sich mit nur einem Fusstritt leicht feststellen oder lösen. Neben der Drehung der Räder wird zusätzlich die Schwenkbewegung beider Lenkrollen sicher arretiert. Gefahrensituationen durch seitliches Ausschwenken des gebremsten Wagens werden somit vermieden. Durch die zentrale Anordnung ist das Bremspedal jederzeit im Blickfeld des Bedieners und kann in jeder Rollenstellung betätigt werden. Der Radfesteller aus Gummi wirkt auf allen Reifenmaterialien und ist sehr einfach nachstellbar

  • innovativ: Mit nur einem Fusstritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert
  • komfortabel: Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners. Bremsen in jeder Rollenstellung möglich
  • ergonomisch: Leicht zu lösende Bremse durch grosse Bodenfreiheit des Pedals
  • sicher: Radfeststeller aus Gummi. Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, 129417, 129417-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 259,09*
€ 311,67*
Frei Haus
ab € 325,06*
€ 382,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.