| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129374 Herst.-Nr.: 20135801 EAN/GTIN: 4001073446425 |
| | |
|
| | |
| So bewegen Sie spielend leicht selbst schwere Lasten. Die hier dargestellte Transporthilfe besteht aus einer stabilen, hochwertigen Siebdruckplatte, die mit einer wetter- und wasserfesten MaxiGrip-Oberfläche ausgestattet ist. Die Platte ist starke 18 mm dick. - Tragplatte: 580 x 580 mm
- Rad-ø: 100 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Rollenlager
- Räder aus thermoplastischem Gummi (Soft-Lauffläche für ruhigen Lauf, hinterlässt keine Spuren)
- Bauhöhe: 150 mm
- Tragkraft: bis 300 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerk, möbelroller tragkraft 300 kg, pflanzenroller, 129374, 129374-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,73* | € 85,76* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,23* | € 86,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,67* | € 99,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,31* | € 106,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|