Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 2-seitig, Kunststoffbodenplatte, 724 x 815 x 1660 mm, blau (RAL 5012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129290
Herst.-Nr.:
     KB2A50121460CS03102
EAN/GTIN:
     4260474940059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Die Rollboxen im modularen Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturenbereich von +60-° bis -10-° C. Ausgestattet mit Kunststoffbodenplatten (Material: HDFE), mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, Ø 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse. Lenkrollen mit Radfeststeller.

  • Mit 2 einsteckbaren Seitengittern aus Rohr (22 mm)
  • Nutzhöhe: 1450 mm, Ausfachung mit 4 senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm)
  • Nutzhöhe: 1640 mm, Ausfachung mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm)
  • Traglast: 500 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, dreiwandwagen, 129290, 129290-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,56*
€ 151,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,35*
€ 158,83*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 175,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 175,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,97*
€ 178,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,45*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,18*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,93*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,30*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,29*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,35*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,40*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,35*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 36,24*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,31*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.