Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 2-seitig, Nutzhöhe 1460 mm, LxBxH 810x720x1640 mm, Bodenplatte aus HDPE, RAL 5012 lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-121979102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KB2A50121460CS03101
EAN/GTIN:
     4260316448996
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollboxen
2-seitig
Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den galvanisch blau verzinkten Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).
∙ 2 Seitenwände, galvanisch blau verzinkt ∙ Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm ∙ Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 bzw. 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse
∙ Kunststoff-Bodenplatte aus HDPE, mit 2 Metallschienen zur Rahmenverstärkung
Rollplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind auf Anfrage lieferbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,70*
€ 151,16*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,45*
€ 159,07*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 175,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,39*
€ 175,42*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,08*
€ 177,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,39*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,12*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,93*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,41*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,35*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,12*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,35*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 36,05*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,31*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.