| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129238 Herst.-Nr.: GE0023002 EAN/GTIN: 4260151126035 |
| | |
|
| | |
| Elektro-Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückenschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc. Ausstattungsmerkmale: - kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren
- Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich
- leicht zu reinigende PVC-Plattform
- Heben und Senken elektrisch
- mit abnehmbarem Bedienteil
- mit wartungsfreier Batterie und internem Ladegerät (an jeder Steckdose aufladbar)
- leicht laufende Polyurethanrollen
- Feststellbremsen an beiden Lenkrollen
Technische Daten:
- elektrisch
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Lastschwerpunktabstand: 230 mm
- Höhe gesenkt: 135 mm
- Plattformhöhe bei max. Hub: 1700 mm
- Plattformmasse: L 470 x B 600 mm
- Höhe Hubgerüst: 2000 mm
- Gesamtlänge: 890 mm
- Gesamtbreite: 600 mm
- Radausführung: Polyurethan
- Rollen-Ø hinten/vorne: 125/75 mm
- Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 29/32
- Hubmotor: 0,15 kW
- Batteriekapazität: 12 Ah
- Eigengewicht: 66 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hublift, Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hanselifter deichselstapler, deichselstapler, elektrolifter tragl. 0,1t, 129238, 129238-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.553,06* | € 1.710,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.559,28* | € 1.710,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.693,38* | € 1.855,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|