Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen SDJ 1016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129210
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     GE0023987
EAN/GTIN:
     4260151120576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Hochhubwagen
hochhubstapler 1000 kg tragfähigkei...
hochhubstapler

Hochhubwagen eignen sich besonders für das gelegentliche Ein- und Ausstapeln von Paletten und anderem Stückgut oder zum Be- und Entladen von LKWs ohne Ladebühne. Durch den ausschliesslich manuellen Antrieb sind diese Geräte praktisch immer einsatzbereit und kostengünstig in Sachen Wartung und Instandhaltung. Ausstattungsmerkmale:

  • manuelles Heben über die Hubdeichsel oder ein Fusspedal
  • Überlastschutz
  • stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel am Deichselgriff
  • 40 mm Bodenfreiheit für unebene Böden
  • stabile Haltegriffe für eine gute Handhabung
  • beide Lenkrollen mit Feststellbremse für einen sicheren Stand
  • Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit


Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Hubbrereich: 90 - 1600 mm
  • Freihub: 1440 mm
  • Bauhöhe (gesenkt): 1980 mm
  • Bauhöhe (gehoben): 2080 mm
  • Gabelzinkenmasse: L 1150 x B 170 x H 55 mm
  • Tragbreite: 550 mm
  • Gesamtlänge: 1705 mm
  • Gesamtbreite: 755 mm
  • Wenderadius: 1400 mm
  • Eigengewicht: 230 kg
Weitere Suchbegriffe: hanselifter hochhubwagen, 129210, 129210-SW81, Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Minilifter, Elektrolifter, Hubwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.034,65*
€ 1.145,02*
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.296,75*
€ 1.423,31*
€ 4,95*
ab € 1.300,70*
€ 1.430,74*
€ 4,95*
ab € 1.299,81*
€ 1.430,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,02*
€ 1.362,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,49*
€ 1.353,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,59*
€ 1.301,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,91*
€ 1.267,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,65*
€ 1.231,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HanseLifter
SDJ1012
ab € 994,40*
Ähnlich
HanseLifter
SDJ1025
ab € 1.285,91*
Ähnlich
HanseLifter
SDJ1030
ab € 1.642,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.