Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre mit grosser Schaufel, Vollgummibereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129083
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1331V
EAN/GTIN:
     4017976313313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Der handliche Stapelkarren ist mit einer grossen Stahlblechschaufel, Naben mit Rollenlagerung und Sicherheitsgriffen ausgestattet. Die Stahlblechschaufel ist anschraubbar und dadurch austauschbar. Der Schubkarren ist aus einer stabilen Schweisskonstruktion gefertigt und pulverbeschichtet. Die Räder sind wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung erhältlich.
Zerlegte Anlieferung.

  • Masse (B/H): 580 x 1300 mm
  • Tragkraft: 300 kg
  • Schaufelbreite: 480 mm
  • Schaufeltiefe: 300 mm
  • Räder (Rollenlager) wahlweise in Vollgummi- (ø 250 x B 60 mm, 19,5 kg) oder Luftbereifung (ø 260 x B 85 mm, 17 kg) erhältlich
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, stahlrohrkarre fetra, 129083, 129083-SW81, Stuhlwagen, Baukarre, Stechkarre, Stapelbehälter, Schubkarre, Fasskipper
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 179,66*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 142,18*
€ 180,48*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 184,70*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 153,27*
€ 185,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 182,19*
€ 220,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,84*
€ 242,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,65*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.