| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129034 Herst.-Nr.: 20114201 EAN/GTIN: 4001073381023 |
| | |
|
| | |
| So bewegen Sie spielend leicht selbst schwere Lasten. Die hier dargestellte Transporthilfe besteht aus einer stabilen, hochwertigen Siebdruckplatte, die mit einer wetter- und wasserfesten MaxiGrip-Oberfläche ausgestattet ist. Die Platte ist starke 18 mm dick. - Tragplatte: L 575 x B 300 mm
- Rad-ø: 75 mm
- 4 Lenkrollen
- Gleitlager
- Räder aus thermoplastischem Gummi (Soft-Lauffläche für ruhigen Lauf, hinterlässt keine Spuren)
- Bauhöhe: 120 mm
- Tragkraft: bis 200 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 200kg, transportfahrwerk, 129034, 129034-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,43* | € 39,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,94* | € 39,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,53* | € 48,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|