Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller MaxiGRIP, rechteckig, mit FSC®-Zertifizierung, LxBxH 575 x 300 x 118 mm, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Transportroller MaxiGRIP
Artikel-Nr.:
     103-177620
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20114201
EAN/GTIN:
     4001073381023
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
Transportroller MaxiGRIP, rechteckig, mit FSC®-Zertifizierung, LxBxH 575 x 300 x 118 mm, Tragfähigkeit 200 kg.

MaxiGRIP-Spezialbeschichtung. Praktische Griff-Aussparung.

Ladefläche aus äußerst formstabiler Filmsiebdruckplatte aus Birke.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
575 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Länge:
575 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
118 mm
Ladeflächenmaterial:
Filmsiebdruckplatte
Ladeflächenfarbe:
dunkelbraun
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 200kg, transportfahrwerk, Wagner, 177620 49, Maxigrip, Möbelhund, Möbelhunde, Rollenplatte, Rollenplatten, Roller, Rollplatte, Rollplatten, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 38,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 39,00*
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 48,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.