Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatz-Markierung Durable, selbstklebend in Fuss-Form, für Böden, 5 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128674
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1727-04
EAN/GTIN:
     4005546982540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung

Signalmarkierungen in Werks- und Lagerhallen tragen zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei und müssen daher genormten Vorschriften entsprechen. Auch Stellplätze für Gabelstapler und Hubwagen sollten gut sichtbar gekennzeichnet sein.

Das aus 5 Paar bestehende Set der selbstklebenden Stellplatzmarkierungen von Durable der Grösse 240 mm x 90 mm bringt bei einer Dicke von 0,7 mm alle Vorteile bewährter Markenqualität ins Spiel. Die Normen gemäss ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 sowie DIN EN 7010 erfüllen die gut haftenden Fuss-Symbole in Signalgelb souverän. Und auch auf Dauer erweisen sie sich als abriebfest und strapazierbar.

Weitere Details:

Selbstklebende Stellplatzmarkierungen für glatte Böden in Lagerbereichen

5 Paar rutschhemmende und abriebfeste Markierungseinheiten im Set

Sicherheitsmarkierung gemäss ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 und DIN EN 7010

Farbe: Signalgelb in RAL 1003

Masse je Symbol: L 240 x B 90 x H 0,7 mm

Hinweis: Die Abriebfestigkeit ist bei häufigen Dreh-, Lenk oder Bremsbewegungen des Staplers nur eingeschränkt gegeben

Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Boden Leitmarkierung, Bodenmarkierungspunkte, Markierungspunkt rutschhemmend, Warnmarkierungspunkte, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Piktogramm zur Bodenmarkierung, Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierung, Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierung, Stellplatzmarker, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung l gelb, klebe streifen, klebebandstreifen gelb, 128674, 128674-SW81, Bodenmarkierer, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,86*
€ 26,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,07*
€ 26,39*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,25*
€ 27,88*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 27,88*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 43,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,16*
€ 48,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 7,008* pro Packung)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104704
ab € 10,58*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,70*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,91*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,81*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,75*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,80*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.