Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-128667 Herst.-Nr.: 1734-04 EAN/GTIN: 4005546983493 |
| | |
|
| | |
| Mit diesen selbstklebenden Sicherheitskennzeichen von Durable bieten wir Ihnen eine einfache aber robuste Lösung, um auf Gefahren im Innenbereich hinzuweisen. Sie entsprechen den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 sowie der DIN EN ISO 7010. Die Kennzeichen sind für das Befahren mit Staplern geeignet, halten aber keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen aus. Die Materialstärke der abriebfesten Kennzeichen mit Rutschhemmung R9 beträgt 0,4 mm. Sie erhalten sie in verschiedenen Farben mit den Motiven 'žWarnweste benutzen'œ, 'žWarnung vor Flurförderzeugen'œ, 'žFlussschutz benutzen'œ, 'žFussgänger verboten'œ, 'žFussgängerweg benutzen'œ, 'žZutritt verboten'œ, 'žGehörschutz benutzen'œ und 'žRauchen verboten'œ. Weitere Details: - Selbstklebende Symbole für Böden im Innenbereich
- Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
- Piktogramme gemäss ASR 1.3, ASR 1.5/1,2 und DIN EN ISO 7010
- Staplergeeignet, keine Dreh-, Lenk- oder Bremsbewegungen
- Verschiedene Motive
- Materialstärke: 0,4 mm
- Rutschhemmung: R9
- Abriebfest und strapazierfähig
- Kantenlänge: 430 mm
- Inhalt: 1 Stück
- Farben: in den Varianten Blau/weiss gelb/schwarz, rot/weiss
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Klebestreifen, Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung vor Flurförderzeugen, Warnung vor Flurförderzeugen W014 Warnschild, klebebandstreifen schwarz gelb, klebe streifen, klebebandstreifen schwarz, 128667, 128667-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband, Gefahrensymbol (Aufkleber), Warnschild (Aufkleber), Aufkleber (Warnschild), Minisymbol |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,75* | € 21,06* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 15,79* | € 21,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,14* | € 22,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,75* | € 22,24* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,15* | € 34,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|