Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg durch Ausgang, HLA 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128209
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     171600
EAN/GTIN:
     4060081001132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...

Die Besonderheiten auf einen Blick:
HIGHLIGHT-Produkte erreichen Leuchtwerte, die die in der DIN 67510-4 festgelegten Werte um bis zu 120% übertreffen. Sie erfüllen das nach DIN 53438-3 geforderte Brandverhalten der Klasse F1 sowohl für selbstklebende Folien als auch für Aluminium- und Kunststoffschilder.

  • Grösse: 148 x 297 mm
  • HLF = HIGHLIGHT-Folie, langnachleuchtend bedruckt
  • HLK = HIGHLIGHT-Kunststoff, langnachleuchtend bedruckt
  • HLA 160 = HIGHLIGHT-Aluminium, 0,4 mm, langnachleuchtend bedruckt, 160 mcd/qm (Leuchtdauer)


Lang nachleuchtend ist ab sofort Pflicht!
Rettungszeichen nach ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010
Lt. ASR A 1.3 müssen alle Betriebe bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung lang nachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen gemäss ASR A 3.4/3 einsetzen.

Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil alu, notausgang links mit pfeil e001 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, 128209, 128209-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 6,82*
€ 12,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 20,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9301FHL148
ab € 5,21*
Ähnlich
Moedel
9301FHL20
ab € 8,70*
Ähnlich
Moedel
9301AHL20
ab € 10,43*
Ähnlich
Moedel
9301A2HL160297
ab € 29,89*
Ähnlich
Moedel
9301KHL148
ab € 6,63*
Ähnlich
Moedel
9301KHL20
ab € 9,07*
Ähnlich
Moedel
9301KHL148S
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9301KHL20S
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.