Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notausgang links Pfeil unten, ISO 7010, Alu, langnachleuchtend, 160-mcd, 297x148 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
60855
60855
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-60855
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9301AHL148
EAN/GTIN:
     4060081001132
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungsweg abwärts gehen
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Fluchtwegschild mit den Symbolen „Richtungspfeil
nach unten“ und „Notausgang links“ (E001)
Kombischild ohne Lichtkante zwischen den Symbolen
Sicherheitsaussage vom Punkt des Betrachters:
a) abwärts gehen (Etagenwechsel anzeigen)
b) bisheriger praxisüblicher Einsatz: geradeaus
gehen / durch eine Tür gehen
Material: Aluminium 0,6 mm
Format: 297 x 148 mm (BxH)
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN ISO 16069
DIN ISO 3864 und DIN EN ISO 7010 (E001)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9301AHL148
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2013
Höhe:
148 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e001 notausgang links mit pfeil alu, notausgang links mit pfeil e001 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, Symbolschild, Fluchtwegschild, Fluchtschild, Fluchtzeichen, Rettungsschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungswegschild, Rettungswegzeichen, Fluchtwegmarkierung, Fluchtwegkennzeichen, Rettungswegmarkierung, Fluchtwegbeschilderung, Fluchtwegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichen, Rettungswegbeschilderung, Rettungswegkennzeichnung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9301FHL148
ab € 5,25*
Ähnlich
Moedel
9301FHL20
ab € 8,77*
Ähnlich
Moedel
9301AHL20
ab € 10,51*
Ähnlich
Moedel
9301A2HL160297
ab € 29,98*
Ähnlich
Moedel
9301KHL148
ab € 6,60*
Ähnlich
Moedel
9301KHL20
ab € 9,09*
Ähnlich
Moedel
9301KHL148S
ab € 6,83*
Ähnlich
Moedel
9301KHL20S
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.