Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte, eingelegt, Rahmentiefe 850 mm, lichte Feldweite 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127894
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690783
EAN/GTIN:
     4052941905148
Suchbegriffe:
Gitterrostauflage für Palettenregal
Palettenregal-Boden
Palettenregalboden
Palettenregalgitterrostauflage

Diese Spanplatten für das Palettenregal PR 600 sind eingelegt und können mit einer Rahmentiefe von 850 mm oder 1100 mm geleifert werden. Bei der lichten Feldweite der Spanplatte wählen Sie zwischen 1900 oder 2700 mm.
Diese eingelegten Spanplatten werden inklusive Auflageprofil geliefert. So werden die Spanplatten zwischen das Profil der Längstraversen gelegt und sichern über die Auflageprofile Waren gegen ein Herabfallen. Die Spanplatten erhalten Sie mit einer Rahmentiefe von wahlweise 850 mm oder 1100 mm sowie einer lichten Feldweite von 1900 mm oder 2700 mm. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Belastungswerte nur bei gleichmässig verteilter Last gelten.
Weitere Details:

  • Für Palettenregal PR 600
  • Eingelegt
  • Inklusive Auflageprofil
  • Werden zwischen das Profil der Längstraverse gelegt
  • Sicherung gegen das Herabfallen über Auflageprofile
  • Angegebene Belastungswerte gelten bei gleichmässig verteilter Last
  • Rahmentiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm
  • Lichte Feldweite: wahlweise 1900 mm oder 2700 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenregal-boden spanplatte, gitterrostauflage für palettenregal, 127894, 127894-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 351,50*
€ 423,96*
Frei Haus
ab € 696,49*
€ 804,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,41*
€ 496,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,26*
€ 476,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,97*
€ 465,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.