Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 1600-2,5, grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127708
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 1600-2,5, LACK. RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462039155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 1600 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 2500 kg
  • Abstand 2: 1165 mm
  • Traglast 2: 850 kg
  • Abstand 3: 1550 mm
  • Traglast 3: 500 kg
  • Eigengewicht: 73 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127708, 127708-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,11*
€ 684,17*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,56*
€ 684,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,82*
€ 684,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,48*
€ 724,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 702,60*
€ 780,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,07*
€ 928,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,51*
€ 882,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,76*
€ 862,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,60*
€ 836,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.