Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 1600-2,5, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LA 1600 2 5 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Lastarm LA 1600 2 5 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-07-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-07-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462039155
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
79 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
410 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > LA > Typ LA > La 1600-2,5
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,83*
€ 673,25*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,41*
€ 673,27*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,40*
€ 693,20*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 628,15*
€ 693,21*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 627,11*
€ 696,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,21*
€ 824,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,84*
€ 809,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,12*
€ 784,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,72*
€ 768,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,15*
€ 747,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.