Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator HeartSine SAM 350P, inkl. MedX5 Wandtasche für zusätzliche DIN 13157 und 13169 Füllungen, manuelle Schockabgabe, für Laien & Profis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127681
Hersteller:
     MedX9
Herst.-Nr.:
     0-56939
EAN/GTIN:
     4260301056939
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche

Diese Defibrillator-Wandtasche von MedX5 erhalten Sie zusammen mit einem ,Erste-Hilfe-Defibrillator von HeartSine und Stauraum für separat erhältliches Erste-Hilfe-Material. Dadurch haben Sie alles gesammelt an einem Standort.

Eine getrennte Aufbewahrung kann lebensbedrohlich für verunfallte Personen sein. Manchmal wird nur ein Erste-Hilfe-Set benötigt oder ein Defibrillator. Doch es ist auch möglich, dass eine verunglückte Person beides benötigt. Die gemeinsame Aufbewahrung bietet eine an die benötigte Versorgung angepasste Lösung.

Die Tasche bietet Stauraum für beide Erste-Hilfe-Verbandsmaterialinhalte nach DIN-Norm 13169 und 13157. Diese separat erhältlichen Füllungen beinhalten diverse Verbandsmaterialien, Pflaster und weiteres Equipment zur Erstversorgung von verletzen Personen. ,Zusätzlicher Platz ist für einen HeartSine Defibrillator vorhanden. In diesem Fall erhalten Sie im Lieferumfang den HeartSine SAM350P Laien-Defibrillator. Er kann ,zur professionellen Behandlung von Betroffenen des plötzlichen Herzstillstands oder des Kammerflimmerns eingesetzt werden. Er ,unterstützt den Retter mit einem Taktgeber für die Herzdruckmassage und gibt ,einen Elektroschock nach Aufforderung und manueller Eingabe ab. ,Diese intuitive und sichere Bedienung gewährleistet rasches Handeln im Notfall. ,

Die MedX5 Erste-Hilfe-Defibrillator-Wandtasche ist aus wetterbeständigem Planenmaterial gefertigt und verfügt über Reflektorstreifen und seitlichen Standortmarkierungen. Ü,ber eine Magnetwandhalterung kann die Tasche an der Wand angebracht und aufbewahrt werden. Die Gesamtmasse der roten Tasche belaufen sich auf B 400 x T 250 x H 350 mm. Das Gewicht ohne Füllung und Defibrillator beläuft sich auf 1,5 kg.

Defibrillator HeartSine SAM 350P:

  • Automatischer Defibrillator mit manueller Schockabgabe
  • Einfache und sichere Bedienung für Laien und Profis
  • Langzeit-LiMnO2-Batterie-/Elektrodenkassette PAD-PAK-03, 4 Jahre haltbar
  • Erste-Hilfe-Poster &, Faltblätter mit Anleitungen zur Herzdruckmassage und zum Defibrillator (HLW-D)
  • Staub-, Spritz- &, Schwallwasserschutz (IP56)
  • Masse: L 200 x B 184 x H 48 mm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • 4 Jahre Versicherung gegen Diebstahl und Vandalismus
  • Garantie: 8 Jahre MedX5 Service Garantie und 8 Jahre Garantie des Herstellers

Weitere Details:

  • Praktische Wandtasche zur gleichzeitigen Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material sowie einem erste-Hilfe-Defibrillator
  • Passend für DIN 13157 und 13169 Erste-Hilfe-Befüllungen (separat erhältlich)
  • Defibrillator-Fach passend für HeartSine SAM350P, SAM360P oder SAM500P Defibrillatoren
    • Defibrillator HeartSine SAM 350P im Lieferumfang enthalten
  • Mit Reflektorstreifen und seitlichen Standortmarkierungen
  • Magnet-Wandhalterung (Bohrschablone)
  • Tragegriff und Schultergurt
  • 2 seitliche Aufbewahrungstaschen
  • 8 übersichtliche Staufächer
  • Masse (ohne Inhalt): B 400 mm x T 250 mm x H H 350 mm
  • Material: Wetterbeständiges Planenmaterial
  • Farbe: rot
  • Gewicht (leer): 1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: defibrillator medx5, aed defibrillator, Defi, Defibrillatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.050,73*
€ 1.143,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.318,93*
€ 1.420,89*
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.609,36*
€ 1.855,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,04*
€ 1.360,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,16*
€ 1.344,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,79*
€ 1.305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,07*
€ 1.279,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,73*
€ 1.250,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEDX5
1-53563
ab € 192,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.