Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter BKB 1000, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127479
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 1000 LACKIERT RAL 7005 GRAU
EAN/GTIN:
     4052462006942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Konische Behälter mit Bodenentleerung

  • ineinander stapelbar
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbstständig, 90-° Öffnungsbereich
  • stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 1,00 m-³
  • Masse: L 1040 x B 1200 x H 1271 mm
  • Gewicht (lack.): 169 kg
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 1m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter ral 7005, 127479, 127479-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,99*
€ 777,76*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,49*
€ 781,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,54*
€ 803,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,16*
€ 803,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.005,32*
€ 1.082,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,89*
€ 1.288,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,07*
€ 1.281,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,90*
€ 1.245,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,16*
€ 1.222,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,32*
€ 1.196,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,18*
Ähnlich
Eurokraft
910275
ab € 586,34*
Ähnlich
Eurokraft
910277
ab € 574,98*
Ähnlich
Eurokraft
910276
ab € 573,03*
Ähnlich
Eurokraft
910273
ab € 586,16*
Ähnlich
Eurokraft
910274
ab € 571,68*
Ähnlich
Eurokraft
910282
ab € 617,01*
Ähnlich
Eurokraft
910284
ab € 619,62*
Ähnlich
Eurokraft
910283
ab € 620,30*
Ähnlich
Eurokraft
910280
ab € 617,96*
Ähnlich
Eurokraft
910281
ab € 620,66*
Ähnlich
Eurokraft
910289
ab € 656,75*
Ähnlich
Eurokraft
910290
ab € 657,37*
Ähnlich
Eurokraft
910288
ab € 661,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.