| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127448 Herst.-Nr.: UC 500 LACKIERT RAL 7005 GRAU EAN/GTIN: 4052462023475 |
| | |
|
| | |
| - ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen
- konische Bauweise
- ineinander stapelbar
- ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport
- transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radlader oder Kran
- Lenk-/Bockrolle für UC: 2 Lenk- u. 2 Bockrollen aus Polyamid (ø 180mm), davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 220 mm
- Inhalt: ca. 0,50 m-³
- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Gewicht (lack.): 94 kg
- Masse: L 1040 x B 1200 x H 680 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, bauer klappbodenbehälter 0,5m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter bauer, 127448, 127448-SW81, Stapler Container, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,71* | € 593,09* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,83* | € 595,92* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 568,14* | € 642,09* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 571,78* | € 643,05* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 691,70* | € 770,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|