Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³ L1040xB1200xH680mm grau Einfahrtaschen u.Einfahrbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444615
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-09-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462023475
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbarWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
680 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
94 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,07*
€ 591,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,70*
€ 594,53*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,81*
€ 639,98*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,02*
€ 640,92*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,31*
€ 643,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,23*
€ 744,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,75*
€ 692,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,02*
€ 674,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.