Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkipper SK 900, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127051
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 900 L RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462027527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Schwerlast-Kipper mit automatischer Entriegelung. Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung. 5 mm Wannenblech und 6 mm starke Einfahrtaschen spezielll für schwere Güter. Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen gewährleisten eine hohe Stabilität. Günstiger Lastschwerpunkt. Mit Abrollsystem. Kippvorgang A: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefusses auf Containerrand oder Kippvorgang B: manuelle Entriegelung durch Zugseil. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 146. Tragkraft: 4000 kg.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)
  • Feuerverzinkt (EN ISO 1461)

Typ SK 900

  • Muldeninhalt: 0,90 m-³
  • Masse: L 1260 x B 1570 x H 975 mm
  • Gewicht: 295 kg (lackiert), 324 kg (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippbehälter 900l, 127051, 127051-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,10*
€ 1.296,50*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,38*
€ 1.302,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,76*
€ 1.394,81*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.320,53*
€ 1.427,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.436,78*
€ 1.554,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,30*
€ 1.849,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,24*
€ 1.832,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.490,75*
€ 1.773,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,00*
€ 1.739,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,78*
€ 1.709,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 553,30*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 553,94*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 557,11*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 556,97*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 552,64*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 659,84*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 624,45*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 625,45*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 627,55*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 623,12*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 624,44*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 726,72*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 473,94*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 472,02*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 474,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.