Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ GU, 2000 Liter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127026
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GU 2000 RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462002371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer

Für Einsätze, bei denen niedrige Bauhöhe zählt, z.B. an Maschinentischen, Stanzen usw. Günstiger Kippwinkel bewirkt restlose Entleerung. Entriegelung vom Staplersitz über Zugseil. Durch Absenken des Hubgerüstes wird der Behälter in die Ladeposition zurückgebracht. Mit Abrutsch- und Ausklinksicherung.

  • Konstruktion: Blechstärke 3 mm, oberer Rand verstärkt
  • Farben: Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461


2000 Liter

  • Aussenmasse: L 1640 x B 1680 x H 1090 mm
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Gewicht: lackiert 244 kg, verzinkt 268 kg


CE-Zeichen
TÜV-geprüft
Gegen Aufpreis erhältlich:
Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, 127026, 127026-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,08*
€ 1.342,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,10*
€ 1.342,75*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.318,93*
€ 1.407,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.382,00*
€ 1.468,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.818,14*
€ 1.909,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,73*
€ 2.272,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.884,21*
€ 2.242,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.839,58*
€ 2.189,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,14*
€ 2.163,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-2
ab € 885,05*
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-5
ab € 887,33*
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-4
ab € 885,33*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-2
ab € 1.034,80*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-5
ab € 1.032,62*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-4
ab € 1.037,01*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-5
ab € 1.259,30*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-4
ab € 1.261,46*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-2
ab € 503,69*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-5
ab € 505,57*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-4
ab € 505,19*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-2
ab € 672,53*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-5
ab € 671,38*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-4
ab € 673,63*
Ähnlich
Bauer
4409-03-0000-2
ab € 797,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.