Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter GU 500, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter GU 500 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Kippbehälter GU 500 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4409-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462002050
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Behälter in großer Variantenvielfalt mit Abkippmechanismus und idealem Kippwinkel

Eigenschaften

  • Günstiger Kippwinkel
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
111 kg
Länge:
1440 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
680 mm
Versand-Länge:
1440 mm
Versand-Breite:
800 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Höhe:
680 mm
Aufnahme-Innenabstand:
150 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
495 mm
... > GU > Typ GU > Gu 500
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,56*
€ 739,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,27*
€ 759,96*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,41*
€ 763,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,87*
€ 798,31*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,07*
€ 801,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,67*
€ 953,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,57*
€ 939,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,84*
€ 918,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,35*
€ 900,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-2
ab € 891,94*
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-5
ab € 885,08*
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-4
ab € 885,99*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-2
ab € 1.038,60*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-5
ab € 1.032,25*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-4
ab € 1.031,61*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-2
ab € 1.262,57*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-5
ab € 1.261,69*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-4
ab € 1.262,18*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-2
ab € 503,96*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-5
ab € 503,85*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-4
ab € 504,34*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-2
ab € 677,32*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-4
ab € 672,93*
Ähnlich
Bauer
4409-03-0000-2
ab € 796,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.