Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter GU 1000, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter GU 1000 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Kippbehälter GU 1000 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4409-04-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4409-04-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462002227
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Behälter in großer Variantenvielfalt mit Abkippmechanismus und idealem Kippwinkel

Eigenschaften

  • Günstiger Kippwinkel
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
184 kg
Länge:
1640 mm
Breite:
1280 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
1640 mm
Versand-Breite:
1280 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Höhe:
780 mm
Aufnahme-Innenabstand:
495 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
565 mm
... > GU > Typ GU > Gu 1000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,08*
€ 952,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,35*
€ 980,02*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,90*
€ 990,16*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,17*
€ 1.040,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,03*
€ 1.048,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,40*
€ 1.247,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,00*
€ 1.244,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,85*
€ 1.214,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,99*
€ 1.192,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,03*
€ 1.174,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-2
ab € 891,94*
Ähnlich
Bauer
4409-04-0000-4
ab € 885,99*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-2
ab € 1.038,60*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-5
ab € 1.032,25*
Ähnlich
Bauer
4409-05-0000-4
ab € 1.031,61*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-2
ab € 1.262,57*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-5
ab € 1.261,69*
Ähnlich
Bauer
4409-06-0000-4
ab € 1.262,18*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-2
ab € 503,96*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-5
ab € 503,85*
Ähnlich
Bauer
4409-01-0000-4
ab € 504,34*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-2
ab € 677,32*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-5
ab € 676,56*
Ähnlich
Bauer
4409-02-0000-4
ab € 672,93*
Ähnlich
Bauer
4409-03-0000-2
ab € 796,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.