Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra ESD-Stahlrohrkarre, mit Schaufel, ESD-Sicherheitsgriffe, schiefergrau, Tragkraft 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126618
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B9331V RAL 7015 SCHIEFERGRAU
EAN/GTIN:
     4017976193311
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Die fetra ESD-Stahlrohrkarre mit einer Schaufel leistet Ihnen gute Dienste beim sicheren Transportieren verschiedener Lasten mit runder Form, wie zum Beispiel Rollen oder Eimer.

Die Schaufel der hochwertigen Stahlrohrkarre besteht aus widerstandsfähigem Stahlblech. Sie ist verschraubt und lässt sich schnell abnehmen und gegen eine andere Schaufel austauschen.

Der Bedienkomfort der fetra Stahlrohrkarre zeichnet sich durch ein hohes Mass aus: Die Karre besitzt einen Sicherheitsbügel und gebogene Querstreben sowie ESD-Sicherheitsgriffe, die ein Abrutschen verhindern. Auf leichtgängigen Rädern, die mit einer ESD-Vollgummibereifung auf Felgen aus Kunststoff ausgerüstet sind, schieben Sie die Karre mühelos. Auch die Naben mit Rollenlagern bewirken ein rundes Laufen der Räder. Sie bekommen dieses exklusive Karrenmodell in Schiefergrau wahlweise mit einer Tragkraft von 200 oder 300 kg.

Dank der ESD-Ausführung können Sie die Stahlrohrkarre auch in sensiblen Bereichen, in den Schutzmassnahmen gegen elektrostatische Entladung gelten, einsetzen.

Ausführungen:

  • B 580 x T 623 x H 1300 mm:
    • Schaufel: B 480 x T 300 mm
    • Gewicht: 19,5 kg
    • Gesamttragkraft: 300 kg
  • B 570 x T 533 x H 1150 mm:
    • Schaufel: B 320 x T 250 mm
    • Gewicht: 15,8 kg
    • Gesamttagkraft: 200 kg

Rollen:

  • Material: Vollgummi (ESD)
  • Radgrösse: 260 x 56 mm
  • Naben mit Rollenlagerung

Weitere Details:

  • Elektrisch Leitfähig
  • ESD- Sicherheitsgriffe
  • Material: Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Farbe: Schiefergrau RAL 7015
  • Schaufel: Stahlblech, abschraubbar
  • Mit Bügel, Querstreben, ESD-Sicherheitsgriff
  • Made in Germany
  • Herstellergarantie: 10 Jahre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,61*
€ 218,90*
18 Tage
6
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 219,94*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,24*
€ 223,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 224,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 236,73*
€ 279,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1764
ab € 5,23*
Zubehör
Fetra
1754
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.