Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126373 Herst.-Nr.: 8765310 EAN/GTIN: 4031101669106 |
| | |
|
| | |
| Die Atemschutzmaske silv-Air 5310 premium von Uvex ist eine auf verschiedene Kopfformen anpassbare, partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil für den einmaligen Gebrauch. Trotz höchster Staubschutzfunktion ist sie angenehm zu tragen. Bei uns ist sie zu jeweils 15 Stück erhältlich. Die weisse silv-Air premium 5310 trägt die D-Kennzeichnung für die erfolgreiche Dolomitstaubeinlagerungsprüfung und gewährleistet somit gute Atemfähigkeit auch bei sehr hohem Staubaufkommen. Diese Atemschutzmaske mit der höchsten Schutzstufe (FFP 3 NR D) ist nach der europäischen Norm EN 149 sowie der europäischen Richtlinie 89/686/EWG zertifiziert. Sie schützt zuverlässig vor gesundheitsschädlichen, krebserregenden und radioaktiven Schadstoffen ebenso wie vor Pilzen, Bakterien und Viren. Sie eignet sich beispielsweise für Arbeiten zur Beseitigung von Asbest, zum Umgang mit medizinischen Abfällen oder für die Holzbearbeitung. Die Faltform und das verstellbare Kopfband sorgen dafür, dass sich die Maske verschiedenen Kopfformen anpassen kann. Durch die weichen Kanten und den verstellbaren Nasenclip ergibt sich ein hoher Tragekomfort '“ auch beim Tragen über längere Zeiträume. Für die notwendige Dichtigkeit sorgt die integrierte Dichtlippe im Bereich der Nase. Das Ausatemventil verringert den Widerstand beim Ausatmen und verhindert die Bildung von Feuchtigkeit und Hitze unter der Maske. Dies alles macht das Tragen der Atemschutzmaske silv-Air 5310 premium von Uvex ausgesprochen angenehm. Weitere Details: - Schutzstufe FFP 3 NR D, zertifiziert nach EN 149
- Mit durchlaufendem, breitem Kopfband, justierbar
- Faltmaske mit Ausatemventil
- Anpassbarer Nasenclip
- Integrierte Dichtlippe im Nasenbereich
- Zur einmaligen Verwendung bestimmt
- Farbe: weiss
- Lieferumfang: 15 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, uvex ffp3 staubmasken, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, 126373, 126373-SW81, Atemschutz, Schutzausrüstung, Gasmaske, Gasschutzmaske, Vollmaske (Atemschutz), Maske (Atemschutz-), Schutzmaske (Atem-) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,26005* | € 88,03005* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,63* | € 88,92* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 69,11* | € 103,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 98,1801* | € 120,34005* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,76* | € 121,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 6,71734* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|