Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter WP300 EM, Tragkraft 300 kg, Edelstahl, verlängerter Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126140
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87683 EDELSTAHL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Der vollautomatische Elektrolifter WP 300 aus Edelstahl überzeugt durch seine Wendigkeit. Die Tragkraft des Elektrolifters WP 300 beträgt max. 300 kg
Mit seiner Tragkraft von maximal 300 kg lassen sich mit dem Elektrolifter WP300 schwere Lasten ganz leicht bewegen, wobei er durch seine schlanke Form auch an engen Stellen einzusetzen ist und sich hervorragend manövrieren lässt. Serienmässig mit Überlastschutz und Sicherungskupplung. Der Lastschwerpunkt des Elektrolifters WP300 liegt bei 4000 mm vor der aus Aluminium bestehenden Hubsäule, die Lastverteilung erfolgt gleichmässig auf alle vier Räder. Mit einer Hubgeschwindigkeit von 125 mm pro Sekunde arbeitet der WP300 ausserordentlich schnell. Untergestell und Handgriff sind aus lackiertem Stahl gefertigt. Ein kraftvoller 24 V DC-Motor bringt den Elektrolifter WP300 auf Touren (Ladegerät im Lieferumfang enthalten), wobei er eine sehr geringe Geräuschentwicklung aufweist, was als sehr angenehm empfunden wird. Der Antrieb erfolgt über einen stahlverstärkten Zahnriemen. Auf Anfrage steht ein breites Zubehörprogramm bereit. Der WP300 ist auch in einer ESD-Ausführung sowie in Sonderausführungen für die Bereiche Lebensmittel, Pharma und Hygiene erhältlich. Der Elektrolifter WP300 ist in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar.
WP300 EM Edelstahl

  • Tragkraft: 300 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 148/1798 mm
  • Aussenmasse: L 1120 x B 580 x H 2320 mm
  • Plattformgrösse: L 600 x B 600 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 450/580
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/18 Ah
  • Ladegerät: 3A/24 V
  • Gewicht: 115 kg


WP300 Edelstahl

  • Tragkraft: 300 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 148/1448 mm
  • Aussenmasse: L 1120 x B 580 x H 1970 mm
  • Plattformgrösse: L 600 x B 600 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 450/580
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/18 Ah
  • Ladegerät: 3A/24 V
  • Gewicht: 105 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, materialheber tragkraft 300 kg, behälterheber, 126140, 126140-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18.282,04*
€ 18.528,76*
Frei Haus
ab € 18.282,04*
€ 18.528,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.528,76*
€ 22.049,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.442,55*
€ 21.946,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.293,94*
€ 21.769,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.282,04*
€ 21.755,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.