Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter WP 200 EM, Tragkraft 200 kg, verlängerter Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126135
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87678 RAL9007 ALUM.+GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Mit dem WP200 und seiner Tragkraft von 200 kg ist es leicht, schwere Lasten zu bewegen.
Der vollautomatische Elektrolifter WP200 arbeitet schnell und präzise mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm pro Sekunde und seine geringe Geräuschentwicklung macht ihn bei den Mitarbeitern zu einem beliebten Hilfsmittel. Die Lastenverteilung erfolgt gleichmässig auf alle vier Räder und der Lastschwerpunkt liegt bei 4000 mm vor der Hubsäule. Der Elektrolifter WP200 ist serienmässig mit einem Überlastschutz und einer Sicherheitskupplung ausgestattet. Sehr geschätzt wird auch seine gute Beweglichkeit und das einfache Manövrieren, was sich vor allem bei beengten Raumverhältnissen sehr positiv bemerkbar macht. Die Hubsäule besteht aus Aluminium. In seiner stabilen Ausführung bestehen das Untergestell und der Handgriff aus lackiertem Stahl. Der leistungsstarke 24 V DC-Motor des Elektrolifters WP200 sorgt für einen kraftvollen Antrieb über einen verstärkten Zahnriemen. Ein Ladegerät: 2A V/24 V gehört mit zum Lieferumfang. ESD-Ausführungen sind auf Anfrage auch lieferbar. Der WP200 verfügt über ein breites Angebot von Zubehör bzw. Lastaufnahmen, die auf Anfrage verfügbar sind. Ausserdem gibt es spezielle Elektrolifter in Edelstahl für die Lebensmittel-, Pharma und Hygienebranche. Auch hier besteht auf Anfrage ein komplettes Zubehörsortiment. Der Elektrolifter WP200 ist in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich.


WP200

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 84/1682 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 1976 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480


WP200 EM

  • Tragkraft: 200 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 84/2084 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 2376 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480


WP200 EM Edelstahl

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 80/2080 mm
  • Aussenmasse: L 899 x B 540 x H 2410 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 470/550


WP200 S

  • Tragkraft: 200 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 84/1284 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 1567 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480


WP200 Edelstahl

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 80/1650 mm
  • Aussenmasse: L 899 x B 550 x H 1980 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 470/550


WP200 S Edelstahl

  • Höhe minimal/Höhe maximal: 80/1280 mm
  • Aussenmasse: L 899 x B 550 x H 1610 mm
  • Ausführung Plattform: Edelstahl
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 470/550
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 126135, 126135-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8.129,70*
€ 8.419,81*
Frei Haus
ab € 8.129,70*
€ 8.419,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.419,81*
€ 10.019,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.347,00*
€ 9.932,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.180,08*
€ 9.734,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.129,70*
€ 9.674,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.