| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126118 Herst.-Nr.: 002151.2046 ROT EAN/GTIN: 4006325660819 |
| | |
|
| | |
| - tragbare Pulver-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklassen A, B und C
- Dauerdrucktechnik
- praktisches Gerät der Standardklasse mit Manometer
- Löschmittel nahezu universell einsetzbar
- schlagartige Löschwirkung
- serienmässig mit Wandhalter
- einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
- Anwendung: Aussenbereiche, Apothekenlabore, Chemische Industrie, Fahrzeuge, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Handwerk, Raffinereien, Werkstätten, Warenlager
Technische Daten:
- Inhalt: 12 kg
- Leistung: 55A 233B C
- Löschmitteleinheiten: 15
- Spritzweite: ca. 7 m
- Spritzdauer: ca. 22 Sek.
- Gewicht: 17,3 kg
- Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, auto-feuerlöscher pulver, schaum feuerlöscher, 126118, 126118-SW81 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,67* | € 127,19* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 120,19* | € 147,44* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,51* | € 147,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,21* | € 147,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,99* | € 152,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|