Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen WP 130 EM, Tragkraft 130 kg, verlängerter Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126017
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87675 RAL9007 ALUM.+GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift

Elektrolifter WP130, vollautomatisch, Hub 270 mm/sec., Tragkraft max. 130 kg
Der wendige und vollautomatische Elektrolifter WP 130 hat eine Traglast von max. 130 kg. Mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm/sec. ist der Elektrolifter WP130 einer der schnellsten.
Der vollautomatische Elektrolifter WP130 ist ein Hilfsmittel der Extraklasse. Er lässt sich wunderbar einfach manövrieren und mit seiner schlanken Form kann er dort eingesetzt werden, wo es für so manch andere Hubzeuge eng wird. Und mit einer Hubgeschwindigkeit von 270 mm pro Sekunde verfügt er über die schnellste Hubgeschwindigkeit der auf dem Markt vorhandenen Geräte. Die Lastverteilung des Elektrolifters WP130 erfolgt gleichmässig auf alle vier Räder, der Lastschwerpunkt liegt bei 4000 mm vor der Hubsäule, die aus Aluminium besteht. Serienmässig sind ihm ein Überlastschutz und eine Sicherheitskupplung zu eigen. Das stabile Untergestell und der Handgriff sind aus lackiertem Stahl gefertigt. Angetrieben wird der mit einem leistungsstarken 24 V DC-Motor ausgerüstete Elektrolifter WP130 über einen stahlverstärkten Zahnriemen. Auf Anfrage ist dieser Elektrolifter auch in einer ESD-Ausführung lieferbar. Immer wieder wird seine sehr geringe Geräuschentwicklung geschätzt. Ein Ladegerät gehört mit zum Lieferumfang. Es besteht ein sehr breites Angebot an Zubehör bzw. Lastaufnahmen für den WP130, das auf Anfrage abrufbar ist. Ebenfalls auf Anfrage stehen Elektrolifter für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche mit komplettem Zubehörsortiment bereit. Der WP130 ist in fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich.
WP130

  • Tragkraft: 130 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 102/1702 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 1920 mm
  • Plattformgrösse: L 500 x B 500 mm
  • Ausführung Plattform: Holz
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/9 Ah
  • Ladegerät: 2A/24 V
  • Gewicht: 45 kg


WP130 EM

  • Tragkraft: 130 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 102/2102 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 2320 mm
  • Plattformgrösse: L 500 x B 500 mm
  • Ausführung Plattform: Holz
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/9 Ah
  • Ladegerät: 2A/24 V
  • Gewicht: 47 kg


WP130 EM X

  • Tragkraft: 130 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 102/2282 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 2500 mm
  • Plattformgrösse: L 500 x B 500 mm
  • Ausführung Plattform: Holz
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/9 Ah
  • Ladegerät: 2A/24 V
  • Gewicht: 50 kg


WP130 EM XX

  • Tragkraft: 130 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 102/2828 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 3046 mm
  • Plattformgrösse: L 500 x B 500 mm
  • Ausführung Plattform: Holz
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/9 Ah
  • Ladegerät: 2A/24 V
  • Gewicht: 53 kg


WP130 S

  • Tragkraft: 130 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 102/1302 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 1520 mm
  • Plattformgrösse: L 500 x B 500 mm
  • Ausführung Plattform: Holz
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/9 Ah
  • Ladegerät: 2A/24 V
  • Gewicht: 43 kg
Weitere Suchbegriffe: Hublifter, Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, hochhubwagen, 126017, 126017-SW81, Gabelstapler, Stapler, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.680,27*
€ 5.937,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.848,19*
€ 6.108,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.108,55*
€ 7.269,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.065,58*
€ 7.218,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.908,77*
€ 7.031,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.848,93*
€ 6.960,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.848,19*
€ 6.959,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.