Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter WP80 EM, Tragkraft 80 kg, verlängerter Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126007
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87685 RAL9007 ALUM.+GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Der vollautomatische Elektrolifter WP80 ist serienmässig mit einer Sicherheitskupplung versehen. Die Tragkraft des Elektroliftes WP80 beläuft sich auf maximal 80 kg.
Der vollautomatische Elektrolifter WP80 lässt sich hervorragend manövrieren und kann Lasten von bis zu 80 kg aufnehmen. Durch seine schlanke Bauweise ist er insbesondere an engen Stellen bestens zu empfehlen. Sein Lastschwerpunkt liegt bei 4000 mm vor der Hubsäule. Die Lastverteilung des Elektrolifters WP80 wird gleichmässig auf alle vier Räder verteilt. Ein Überlastungsschutz und eine Sicherheitskupplung gehören zur serienmässigen Ausstattung. Mit einer Hubgeschwindigkeit von 125 mm beziehungsweise 270 mm pro Sekunde zählt dieser Elektrolifter zu den schnellsten auf dem Markt. Untergestell und Handgriff bestehen aus lackiertem Stahl, die Hubsäule ist aus Aluminium gefertigt. Mit seinem kraftvollen 24 V DC-Motor und einer sehr geringen Geräuschentwicklung ist es sehr angenehm, mit dem Elektrolifter WP80 zu arbeiten. Ein stahlverstärkter Zahnriemen sorgt für den Antrieb. Im Lieferumfang enthalten ist ein Ladegerät. Auf Anfrage besteht die Möglichkeit, auf ein breites Angebot an Zubehör zuzugreifen. Ebenfalls auf Anfrage sind auch Elektrolifter in ESD-Ausführung sowie spezielle Ausführungen in Edelstahl für Branchen wie Lebensmittel, Hygiene oder Pharma verfügbar, inklusive eines kompletten Zubehörsortiments. In der Grundversion ist der WP80 in zwei verschiedenen Ausführungen lieferbar.
WP80

  • Tragkraft: 80 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 102/1303 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 1642 mm
  • Plattformgrösse: L 400 x B 450 mm
  • Ausführung Plattform: Holz
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/9 Ah
  • Ladegerät: 2A/24 V
  • Gewicht: 30 kg


WP80 EM

  • Tragkraft: 80 kg
  • Höhe minimal/Höhe maximal: 102/1703 mm
  • Aussenmasse: L 848 x B 534 x H 1920 mm
  • Plattformgrösse: L 400 x B 450 mm
  • Ausführung Plattform: Holz
  • Ausführung Fahrgestell: Parallel
  • Breite Fahrgestell innen/aussen: 430/480
  • Hubzeit: 125 mm/Sek.
  • Akku: 24 V/9 Ah
  • Ladegerät: 2A/24 V
  • Gewicht: 31 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 126007, 126007-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.973,68*
€ 4.228,91*
Frei Haus
ab € 3.997,60*
€ 4.228,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.228,91*
€ 5.032,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.180,07*
€ 4.974,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.051,58*
€ 4.821,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.997,60*
€ 4.757,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.973,68*
€ 4.728,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.