Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter Hailo L60 StandardLine, EN 131, mit Multifunktionsschale & Gelenkschutz, bis 150 kg, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124464
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-607
EAN/GTIN:
     4007126024046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Stufen-Stehleiter L60 StandardLine von Hailo ist eine robuste Konstruktion aus Aluminium und Stahl. Geeignet für eine Traglast von maximal bis zu 150 kg, ist sie mit einer praktischen Multifunktionsschale sowie zuverlässigem Gelenkschutz ausgestattet. Sie ist bei uns mit 3 Jahren Garantie sowie in unterschiedlichen Varianten der Stufenanzahl erhältlich.

Wenn Sie eine Sicherheitsleiter für professionelle Reparaturarbeiten im Stehen benötigen, ist die der Norm EN 131 entsprechende L60 StandardLine von Hailo genau die richtige Wahl. Ihre integrierte Multifunktionsschale bietet Platz für kleinere Werkzeuge, Schrauben, Farbdosen und andere Arbeitsmaterialien.

Der patentierte Gelenkschutz aus robustem Kunststoff schützt darüber hinaus effektiv vor Verletzungen. Für einen sicheren Stand ist die Stufen-Stehleiter L60 StandardLine von Hailo mit rutschsicheren EasyClix Basic-Füssen ausgestattet, die eine vollständige Auflage auf dem Boden gewährleisten. Eine Anti-Rutsch-Riffelung auf der Stahlplattform und den einzelnen Aluminiumstufen sorgt für zusätzliche Arbeitssicherheit.

Weitere Details:

  • Praktische Multifunktionsschale
  • Patentierter Gelenkschutz
  • Rutschsichere EasyClix Basic-Füsse
  • Plattform und Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung
  • Entspricht der Sicherheitsnorm EN 131
  • Belastbar mit bis zu 150 kg
  • Material: jeweils Aluminium und Stahl
  • In verschiedenen Varianten der Stufenanzahl verfügbar
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, hailo alu-leiter 6 sprossen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, 124464, 124464-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Trittleiter, Anlegeleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 127,02*
3 Tage
10
€ 2,90*
ab € 103,31*
€ 131,98*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 140,77*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 112,98*
€ 142,85*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 153,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,69*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.