Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt, aus Stahl, belastbar bis 150 kg, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124199
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     75041
EAN/GTIN:
     4260532281131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
sz metall klapptritt 4 stufen
klapptreppe

Dieser Klapptritt aus hochwertigem Stahl ist mit einem Gewicht bis zu 150 kg belastbar. Im Schäfer Shop erhalten Sie den robusten Klapptritt wahlweise mit zwei, drei oder vier Stufen.
Der Klapptritt ist ideal für den alltäglichen Einsatz im Betrieb, Büro oder zu Hause. Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl in Weiss gefertigt, trägt der Klapptritt Personen bis zu 150 Kilogramm. Sie haben die Auswahl zwischen drei verschiedenen Ausführungen, die Sie je nach Anforderung mit zwei, drei oder vier Stufen im Schäfer Shop erhalten. Für die notwendige Sicherheit beim Besteigen der Klappleiter sorgen die trittsicheren Stufen mit effektiver Antirutsch-Gummiauflage. Ausserdem ist der Tritt mit einer zusätzlichen Klappsicherung ausgestattet.
Weitere Details:

  • Aus Stahl
  • Weiss pulverbeschichtet
  • Trittsichere Stufen mit Antirutsch-Auflage
  • Klappsicherung
  • Belastbar bis 150 kg
  • Anzahl Stufen: wahlweise 2, 3 oder 4 Stufen
Weitere Suchbegriffe: klapptreppe 4 stufen, 124199, 124199-SW81, Tritte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 72,08*
€ 94,22*
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 114,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.