Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-124072 Herst.-Nr.: 127310 EAN/GTIN: 4009199127310 |
| | |
|
| | |
| - extra hoher 1 m, ergonomisch angebrachter Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage für rückenschonendes Arbeiten
- grosse Standplattform 500 x 450 mm
- stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung
- integrierte Zug- und Drucksicherungen für einen sicheren Stand
6 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1,40 m, Leiterlänge: 2,20 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,4 m, Gewicht: 12,3 kg 7 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1,65 m, Leiterlänge: 2,45 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,65 m, Gewicht: 13,4 kg 8 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1,90 m, Leiterlänge: 2,70 m, Arbeitshöhe bis ca.: 3,90 m, Gewicht: 14,2 kg 10 Stufen: Plattformhöhe: ca. 2,35 m, Leiterlänge: 3,20 m, Arbeitshöhe bis ca.: 4,35 m, Gewicht: 17,3 kg 12 Stufen: Plattformhöhe: ca. 2,80 m, Leiterlänge: 3,70 m, Arbeitshöhe bis ca.: 4,8 m, Gewicht: 20,0 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu-stehleiter krause, 124072, 124072-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Mehrzweckleiter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,13* | € 403,82* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,69* | € 419,45* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,18* | € 422,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 364,84* | € 427,30* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 426,27* | € 499,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|