Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufen-Stehleiter, mit grosser Standplattform, mit Sicherheitsbügel und Kette, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124065
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127518
EAN/GTIN:
     4009199127518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Diese aus Aluminium bestehende, fahrbare Stufenstehleiter von Krause überzeugt am Arbeitsplatz in gleich mehrfacher Hinsicht. Auf den Stufen gelangen Sie dank des sich an beiden Seiten befindenden Handlaufes schnell und sicher zugleich auf die grosse Arbeitsplattform hinauf bzw. von ihr herunter. Die geräumige Plattform der Alu-Stufenstehleiter ist mit einem Sicherheitsbügel und einer Kette ausgestattet. Integrierte Zug- und Drucksicherungen sorgen zusätzlich für einen sicheren Stand. Die stabilen Quertraversen sind mit Fahrrollen versehen, so dass sich auch der Transport der Stufenstehleiter leicht und unkompliziert bewerkstelligen lässt. Darüber hinaus lässt sie sich schnell zusammenklappen und platzsparend unterbringen. Bei uns erhalten Sie diese Alu-Stufenstehleiter wahlweise mit 4,6,7,8,9,10,12 oder 14 Stufen.

Weitere Details:

Aus Aminium gefertigt

Mit grosser Arbeitsplattform

Beidseitiger Handlauf, Sicherheitsbügel und Kette für bestmögliche Sicherheit

Standsicher dank stabiler Quertraversen

integrierte Zug- und Drucksicherung für einen sicheren Stand

Fahrbar und leicht zusammenzuklappen

Masse bei 4 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2950 mm, Plattformhöhe: 950 mm, Leiterlänge: 2100 mm, Gewicht: 17,5 kg

Masse bei 6 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3400 mm, Plattformhöhe: 1400 mm, Leiterlänge: 2600 mm, Gewicht: 20,0 kg

Masse bei 7 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3650 mm, Plattformhöhe: 1650 mm, Leiterlänge: 2850 mm, Gewicht: 21,5 kg

Masse bei 8 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3900 mm, Plattformhöhe: 1900 mm, Leiterlänge: 3100 mm, Gewicht: 22,5 kg

Masse bei 9 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 4100 mm, Plattformhöhe: 2100 mm, Leiterlänge: 3350 mm, Gewicht: 23,5 kg

Masse bei 10 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 4350 mm, Plattformhöhe: 2350 mm, Leiterlänge: 3600 mm, Gewicht: 25,0 kg

Masse bei 12 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 4800 mm, Plattformhöhe: 2800 mm, Leiterlänge: 4100 mm, Gewicht: 27,5 kg

Masse bei 14 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 5300 mm, Plattformhöhe: 3300 mm, Leiterlänge: 4600 mm, Gewicht: 30,5 kg

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 475,98*
€ 552,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,63*
€ 584,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 509,43*
€ 591,16*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 537,05*
€ 624,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 542,86*
€ 629,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,50*
€ 730,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,49*
€ 715,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,86*
€ 646,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.