Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter, mit grosser Plattform, Aluminium, mit 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124059
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127785
EAN/GTIN:
     4009199127785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Bei dieser Alu-Stufenstehleiter von Krause werden sowohl Sicherheit als auch Komfort grossgeschrieben. Die geräumige Arbeitsplattform ist über die Stufen erreichbar, welche von einem beidseitigen Handlauf flankiert werden. Der mit 1 m besonders hohe Bügel sorgt nicht nur für weitere Sicherheit bei der Arbeit im Stand, sondern erleichtert diese dank seiner ergonomischen Anbringung und der integrierten Ablage zusätzlich. Zur hohen Standfestigkeit tragen stabile Quertraversen und integrierte Zug- und Drucksicherungen bei, die Rollen ermöglichen einen schnellen Transport dieser ebenfalls unkompliziert zusammenklappbaren Stufenstehleiter. Wir bieten Ihnen diese Alu Stufenstehleiter wahlweise mit 4,6,7,8,9,10,12 oder 14 Stufen.

Weitere Details:

Extra hoher, ergonomisch platzierter Sicherheitsbügel inklusive praktischer Arbeitsablage

Grosse Arbeitsplattform

Beidseitiger Handlauf für zusätzliche Sicherheit beim Auf- und Abstieg

Stabile Quertraversen und integrierte Zug- und Drucksicherungen für hohe Standfestigkeit

Schnell zusammenklappbar und dank Rollen leicht zu transportieren

Masse bei 4 Stufen: Plattformhöhe: ca. 950 mm, Leiterlänge: 2100 mm, Arbeitshöhe: ca. 2950 mm, Gewicht: 16,0 kg

Masse bei 6 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1400 mm, Leiterlänge: 2600 mm, Arbeitshöhe: ca. 3400 mm, Gewicht: 18,5 kg

Masse bei 7 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1650 mm, Leiterlänge: 2850 mm, Arbeitshöhe: ca. 3650 mm, Gewicht: 20 kg

Masse bei 8 Stufen: Plattformhöhe: ca. 1900 mm, Leiterlänge: 3100 mm, Arbeitshöhe: ca. 3900 mm, Gewicht: 21 kg

Masse bei 9 Stufen: Plattformhöhe: ca. 2100 mm, Leiterlänge: 3350 mm, Arbeitshöhe: ca. 4100 mm, Gewicht: 22 kg

Masse bei 10 Stufen: Plattformhöhe: ca. 2350 mm, Leiterlänge: 3600 mm, Arbeitshöhe: ca. 4350 mm, Gewicht: 23,5 kg

Masse bei 12 Stufen: Plattformhöhe: ca. 2800 mm, Leiterlänge: 4100 mm, Arbeitshöhe: ca. 4800 mm, Gewicht: 26 kg

Masse bei 14 Stufen: Plattformhöhe: ca. 3300 mm, Leiterlänge: 4600 mm, Arbeitshöhe: ca. 530 mm, Gewicht: 29 kg

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 397,49*
€ 460,09*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,60*
€ 460,11*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 416,71*
€ 482,20*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 427,78*
€ 492,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 452,27*
€ 521,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,55*
€ 618,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,55*
€ 600,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,68*
€ 582,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,27*
€ 538,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.