Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfortstufen-Stehleiter Securo, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-124010
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126450
EAN/GTIN:
     4009199126450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die einseitig besteigbare Alu-Stehleiter "Securo" ist mit einem hohen Sicherheitsbügel und einer Ablageschale ausgestattet. Die grosse, ergonomisch geformte Ablageschale ist ideal zur Aufnahme von Werkzeug geeignet und besitzt einen integrierten Eimerhaken. Die Gelenke sind aus hochfestem, alterungsbeständigem Kunststoff in Premiumqualität gefertigt. Die robuste Stufen-/Holmverbindung ist mehrfach genietet. Abriebfest eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände bei allen Arbeiten, bei denen es auf Sauberkeit und Hygiene ankommt. Dank der grossen Alu-Plattform mit integriertem Anti-Slip-System und den grossdimensionierten rutschsicheren Sicherheitskappen wird eine hohe Standsicherheit gewährleistet. Die profilierten, extra tiefen Stufen sind mit Schutzkappen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand ausgerüstet.

  • Stufentiefe: 125 mm


4 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2,85 m, Standhöhe: 0,85 m, Leiterhöhe: 1,60 m, Gewicht: 4,2 kg
5 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,05 m, Standhöhe: 1,05 m, Leiterhöhe: 1,80 m, Gewicht: 5,1 kg
6 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,25 m, Standhöhe: 1,25 m, Leiterhöhe: 2,05 m, Gewicht: 5,8 kg
7 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,50 m, Standhöhe: 1,50 m, Leiterhöhe: 2,30 m, Gewicht: 6,8 kg
8 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3,70 m, Standhöhe: 1,70 m, Leiterhöhe: 2,50 m, Gewicht: 7,6 kg

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 175,14*
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 154,15*
€ 191,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 192,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 197,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 191,39*
€ 235,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.