Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundfeld, Weitspannregal Epsivol, 3 Ebenen, B 2250 x T 1000 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123697
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2022008
EAN/GTIN:
     3612970818911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
  • Rahmen aus Profil 50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm
  • Traversen aus gelochtem Stufenprofil zur Aufnahme der Stahlblech- bzw. Drahttrenner
  • 19 mm Spanplatten werden bündig in die Traversen eingelegt
  • Farbe Rahmen: blau (RAL 5015)
  • Farbe Traversen: lichtgrau (RAL 7035)
  • Fachebenen im Raster von 50 mm verstellbar
  • Anzahl Ebenen: 3
  • Fachlast: 452 kg
  • Feldlast: 3600 kg
  • Masse: B 2250 x H 2000 mm
  • Tiefe: 600, 800, 1000 oder 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: großfachregal grundregal, großfachregal mit 3 ebenen, weitspannregal, 123697, 123697-SW81, Weitspannregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 915,00*
€ 1.043,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 946,07*
€ 1.074,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,20*
€ 1.278,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,68*
€ 1.276,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,48*
€ 1.225,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,52*
€ 1.183,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,07*
€ 1.125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.