Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Steckregal, Anbaufeld, mit 4 Kunststoff-Rost-Fachböden, H 1800 x B 1000 x T 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123328
Hersteller:
     Warsteiner Brauerei
Herst.-Nr.:
     46595
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal

Regalständer aus eloxiertem Alu-Vierkantrohr (25 x 25 x 1,5 mm) mit stabilisierenden Querverbindungen. Hygienische Abdichtung des Regalständers durch obere Abschlusskappen aus Kunststoff. Böden können im Abstand von 150 mm eingehängt werden. Höhenverstellbare Schraubfüsse zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Fachböden lassen sich entnehmen und in der Spülmaschine leicht reinigen.

  • Feldlast: Einzelregal 800 kg*, Reihenregal 600 kg*
  • Fachlast: B 1000 = 150 kg*
  • hyhienisch einwandfrei und leicht zu reinigen
  • Stecksystem im Baukastenprinzip
  • Vielseitig einsetzbar in Gastronomie, Industrie und Gewerbe
  • unterschiedliche Höhen
  • unterschiedliche Tiefen

[br /]* Bei Einhaltung der max. Feldlast sind zusätzliche Fachböden möglich. Bei übereckanbau mit Eckverbindungsklammer verringert sich die Fachlast der Regalböden um ein Drittel.

Weitere Suchbegriffe: Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-anbauregal tiefe 400mm, hygiene steckregal, schraubregal 4 böden, 123328, 123328-SW81, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 237,65*
€ 289,69*
Frei Haus
ab € 295,24*
€ 358,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,92*
€ 323,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.