Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspann-Steckregal, Komplettregal 1,5 m, incl. 4 Böden, 800mm Tief, 1600x1500x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-123305
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     28162-4 BLAU
EAN/GTIN:
     4260054775781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal

Einfache Montage und kurze Aufbauzeit. Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 35 mm verstellbar.

  • 4 Böden
  • Farbe: Blau
  • Fachlast: 350 kg*. Feldlast 1800 kg*. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich


* Bei gleichmässig verteilter Last.

Weitere Suchbegriffe: Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal 80 cm tief, schwerlastregal, schwerlastregal sz metall, 123305, 123305-SW81, Weitspannregale, Durchlaufregal, Werkstattregal, Industrieregal, Regal, Fachbodenregal, Regalsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 193,41*
€ 240,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 233,68*
€ 289,09*
Frei Haus
ab € 292,55*
€ 356,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,43*
€ 337,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,68*
€ 278,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.